Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1/4 po
- Longueur12 pi
- Diamètre extérieur0.375 po
- Taille du filetage1/4
Details
- CouleurRouge ou bleu
- Type de raccordPivot mâle x Pivot mâle
- MatérielNylon
- Pression de service maximale350 psi
Aperçu
Description du fabricant
51326601 1/4"X12'X1/4"NPT HD NYLON RECOI