Motion
51326817

Pro-Source
51326817

DI 1/8 po, filetage 1/8 , longueur 50 pi, tuyau enroulé en nylon rouge ou bleu et auto-rangement; 386 psi max., sans raccord
N° D’ARTICLE MI11750168
N° MFR51326817
Prix73.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51326817

DI 1/8 po, filetage 1/8 , longueur 50 pi, tuyau enroulé en nylon rouge ou bleu et auto-rangement; 386 psi max., sans raccord
N° D’ARTICLE MI11750168
N° MFR51326817

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/8 po
  • Longueur
    50 pi
  • Diamètre extérieur
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    1/8

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Aucun
  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    386 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE RECUL EN NYLON 51326817 1/8"X50'