Motion
51326833

Pro-Source
51326833

DI 3/16 po, filetage 1/4 , longueur 17 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 287 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750170
N° MFR51326833
Prix73.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51326833

DI 3/16 po, filetage 1/4 , longueur 17 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 287 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750170
N° MFR51326833

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/16 po
  • Longueur
    17 pi
  • Diamètre extérieur
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    287 psi

Aperçu

Description du fabricant
51326833 3/16 POX17 PIX1/4 PONPT NYLON RECUL