Motion
51326874

Pro-Source
51326874

DI 5/16 po, filetage 1/4 , longueur 17 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 213 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750174
N° MFR51326874
Prix133.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51326874

DI 5/16 po, filetage 1/4 , longueur 17 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 213 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750174
N° MFR51326874

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix133.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Longueur
    17 pi
  • Diamètre extérieur
    0.375 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    213 psi

Aperçu

Description du fabricant
51326874 5/16 POX17 PIX1/4 PONPT NYLON RECUL