Motion
51326924

Pro-Source
51326924

DI 3/8 po, filetage 3/8 , longueur 25 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 225 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750179
N° MFR51326924
Prix189.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51326924

DI 3/8 po, filetage 3/8 , longueur 25 pi, tuyau enroulé et auto-rangement en nylon rouge ou bleu; 225 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750179
N° MFR51326924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    25 pi
  • Diamètre extérieur
    0.46875 po
  • Taille du filetage
    3/8

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
51326924 3/8 POX25 PIX3/8 PO NPT NYLON RECUL H