Motion
53362927

Pro-Source
53362927

Meule à moyeu déporté – Type 27, 2 po de diamètre, 5/32 po d’épaisseur, 120 grains
N° D’ARTICLE MI11750215
N° MFR53362927
Prix15.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
53362927

Meule à moyeu déporté – Type 27, 2 po de diamètre, 5/32 po d’épaisseur, 120 grains
N° D’ARTICLE MI11750215
N° MFR53362927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    5/32 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    23131503
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    3
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
53362927 GRAIN NO 120 2 PO PAQUET DE 3 MINI-ANGLES
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.