Motion
53362943

Pro-Source
53362943

80 grains, meule Diam de 2 po, épaisseur de meule de 5/32 po, trou d’arbre de 3/8 po, meule centrale enfoncée - oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI11750217
N° MFR53362943
Prix15.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
53362943

80 grains, meule Diam de 2 po, épaisseur de meule de 5/32 po, trou d’arbre de 3/8 po, meule centrale enfoncée - oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI11750217
N° MFR53362943

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    5/32 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium

Aperçu

Description du fabricant
53362943 GRAIN NO 80 2" PAQUET DE 3 MINI-ANGLES G
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.