Motion
57338139

Pro-Source
57338139

Flexible d'air résistant à l'huile de 1/4" DI x 0.51" DE 75' de long; extrémités MNPT x MNPT, 300 psi de travail, -40 à 212°F, raccord de 1/4", rouge
N° D’ARTICLE MI11750258
N° MFR57338139
Prix176.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
57338139

Flexible d'air résistant à l'huile de 1/4" DI x 0.51" DE 75' de long; extrémités MNPT x MNPT, 300 psi de travail, -40 à 212°F, raccord de 1/4", rouge
N° D’ARTICLE MI11750258
N° MFR57338139

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/4 po
  • Longueur
    75 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.510 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de connexion
    MNPT x MNPT
  • Type de tuyau
    Flexible d'air résistant à l'huile
  • Matériel
    Caoutchouc robuste
  • Plage de température de fonctionnement
    -40-212 °F
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
D.I. 57338139 1/4 PO X 75 PI 300 LB/PO2, SERVICE EN SAUCE