Spécifications
Dimensions
- ContenuAnneau en E 62047, ressort 6N-666107, (4) Lames de rotor 61916, joint 6N-666117, bague de retenue STW16, rondelle à ressort WW16
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Consommation d'air4.00 pcm
- Pression d’air90.00 psi
- Pile incluseNon
- À utiliser avecPolisseuse angulaire 7 po 5515002135JP
- Style de poignéeDroit
- Type de puissancePneumatique
- Code PSC5130
- Vitesse20,000 tr/min