Motion
63471874

Pro-Source
63471874

2 pièces, 3-3/4 po de long x 0.024 po d’épaisseur, jeu de lames de scie alternative en acier haute vitesse, profil droit, 32 à 24 dents par pouce, bord cranté
N° D’ARTICLE MI11750360
N° MFR63471874
Price$10.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63471874

2 pièces, 3-3/4 po de long x 0.024 po d’épaisseur, jeu de lames de scie alternative en acier haute vitesse, profil droit, 32 à 24 dents par pouce, bord cranté
N° D’ARTICLE MI11750360
N° MFR63471874

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$10.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale de la lame
    3-3/4 po
  • Épaisseur maximale de la lame
    0.02 po
  • Largeur maximale de la lame
    0.4930 po
  • Longueur minimale de la lame
    3-3/4 po
  • Épaisseur minimale de la lame
    0.02 po
  • Largeur minimale de la lame
    0.4930 po

Details

  • Matériau de la lame
    Acier haute vitesse
  • Type de bord de coupe
    Bord denté
  • Dents maximales par pouce
    24 po
  • Dents minimales par pouce
    32
  • Nombre de pièces
    2
  • Forme du profil
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE 63471874 32T ET 24T
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les lames à endos droit sont utilisées pour couper les bords droits
  • La surface de coupe d’un bord denté est composée d’une rangée de dents pointues
  • Les variations courantes des dents comprennent le nombre de dents par pouce et le pas
  • Ils sont utilisés sur des matériaux ferreux et non ferreux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté