Motion
63472013

Pro-Source
63472013

Ponceuse à courroie pneumatique 1/ entrée 1-5/32 x 21-1/4 po, 12,000 tr/4 NPT min, consommation d'air 4.2 pi3/min
N° D’ARTICLE MI11750374
N° MFR63472013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63472013

Ponceuse à courroie pneumatique 1/ entrée 1-5/32 x 21-1/4 po, 12,000 tr/4 NPT min, consommation d'air 4.2 pi3/min
N° D’ARTICLE MI11750374
N° MFR63472013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    1-5/32 po
  • Largeur de la courroie
    21-1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    4.20 pcm
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    3405
  • Vitesse
    12000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
63472013 1-5/32X21-1/4 po12000RPM CEINTURE SAN