Motion
63472047

Pro-Source
63472047

Ponceuse à courroie pneumatique 3/4 x 20-1/2 po, 16,000 tr/min, consommation d'air 4.2 pi3/min, échappement arrière
N° D’ARTICLE MI11750377
N° MFR63472047
Prix434.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63472047

Ponceuse à courroie pneumatique 3/4 x 20-1/2 po, 16,000 tr/min, consommation d'air 4.2 pi3/min, échappement arrière
N° D’ARTICLE MI11750377
N° MFR63472047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix434.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    3/4 po
  • Largeur de la courroie
    20-1/2 po

Détails

  • Consommation d'air
    4.2 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    3405
  • Vitesse
    16000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
63472047 3/4X20-1/2 PO 16000RPM CEINTURE SANDE