Motion
78261294

Pro-Source
78261294

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, 2 positions, actionnée par pédale/ressort
N° D’ARTICLE MI11750646
N° MFR78261294
Prix160.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78261294

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, 2 positions, actionnée par pédale/ressort
N° D’ARTICLE MI11750646
N° MFR78261294

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4
  • Taille de la sortie
    1/4

Détails

  • Type d’actionneur
    Pédale/ressort
  • Facteur Cv
    0.650
  • Conception
    3-Way
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.6500 Cv
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de service maximale
    127.98 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Type de vanne
    Pédale

Aperçu

Description du fabricant
PÉDA À RESSORT À 78261294 1/4NPT 3/2 VOIES