Motion
92369925

Pro-Source
92369925

Collet de 1/8 po, poignée angulaire, affûteuse à matrice d’angle d’air 70,000 tr/min, échappement arrière, 1.4 pi3/min, 0.07 hp, 90 psi, 1/8 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11750797
N° MFR92369925
Prix389.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
92369925

Collet de 1/8 po, poignée angulaire, affûteuse à matrice d’angle d’air 70,000 tr/min, échappement arrière, 1.4 pi3/min, 0.07 hp, 90 psi, 1/8 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11750797
N° MFR92369925

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix389.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/8 po
  • Taille de l’entrée
    18 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    1.40 pcm
  • Pression d’air
    6.20 bars
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.07 hp
  • Vitesse
    70,000 tr/min
  • Style
    Meuleuse à matrice d’angle

Aperçu

Description du fabricant
92369925 1/8"NPT 70000RPM 90D MICRO-ANGL