Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale49 po
- Largeur totale18-5/8
- Taille de la plaque8-1/4x14
- Diamètre de la roue8
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Type de poignéeRetour balayé en continu
- Capacité de charge600 l
- MatérielAluminium
- StyleChariot manuel soudé à cadre en aluminium
- TypeCamion manuel soudé
- Type de roueSemi-pneumatique
Aperçu
- L’aluminium est un matériau durable et léger qui résiste à la corrosion et qui dure longtemps.