Motion
02701654

ACCUPRO
02701654

4-1/2 po de long, rayon 1/2 po, gauche, concave, mèche pour coupe de rayon style RAL, pointe longue 3/4 po, épaisseur 3/16 po, tige carrée 3/4 po, pointe en carbure
N° D’ARTICLE MI11750973
N° MFR02701654
Prix159.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
02701654

4-1/2 po de long, rayon 1/2 po, gauche, concave, mèche pour coupe de rayon style RAL, pointe longue 3/4 po, épaisseur 3/16 po, tige carrée 3/4 po, pointe en carbure
N° D’ARTICLE MI11750973
N° MFR02701654

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Rayon
    1/2 po
  • Taille carrée de la tige
    3/4 po
  • Longueur de l’embout
    3/4 po
  • Épaisseur de la buse
    3/16 po

Détails

  • Embout convexe ou concave
    Concave
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Code de style de mèche d'outil
    RAL

Aperçu

Description du fabricant
02701654 4-1/2 INCH LONG, 1/2 INCH
  • Les forets à rayon concave sont utilisés pour produire des demi-cercles convexes à la surface de la pièce
  • RAL indique que l'outil coupe un rayon concave dans le sens droitier.