Motion
09653403

ACCUPRO
09653403

1/8 po, 1/2 po LOC, diam. tige 1/8 po, OAL 1-1/2 po, cannelure 3 , broyeur à bout carré en carbure massif, sans revêtement, cannelure en spirale, 40° Helix, coupe centrale, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11751003
N° MFR09653403
Prix20.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
09653403

1/8 po, 1/2 po LOC, diam. tige 1/8 po, OAL 1-1/2 po, cannelure 3 , broyeur à bout carré en carbure massif, sans revêtement, cannelure en spirale, 40° Helix, coupe centrale, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11751003
N° MFR09653403

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40
  • Longueur de Coupe  
    0.5000 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.1250 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Tolérance du diamètre de la tige
    -0.0001/-0.0004 po
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
09653403 1/8", 1/2" LOC, 1/8" SHANK DIA,
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.