Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de la vis de blocage2018-05-08
- Diamètre du pilote1-1/4 po
- Gamme de diamètres de coupe de l’usine Shell3 - 3-1/2 po
- Taille du côneNMTB40
Détails
- Type de liquide de refroidissementPerforateur
- Bride de projection à l’extrémité du nez1.5000 po
- Type de tigeTige conique
- À travers le liquide de refroidissementOui
- TIR0.0002 po