Spécifications
Dimensions
- Angle Helix33 °
- Longueur totale2-1/2 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige6.48 mm
- Longueur du filetage12.00 mm
- Taille du filetage1/4-20 po
Détails
- ChambreBas modifié
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale moyenne
- MatérielAcier haute vitesse Vanadium
- Qualité du matériel3 % Vanadium HSS
- Nombre de Cannelures3
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- Les chanfreins à fond modifié sont semblables aux chanfreins à fond, mais ils sont plus longs et ont plus de dents. Ils sont utilisés pour enfiler les trous borgnes et ont des filetages de 2 à 2-1/2 .
- L’acier haute vitesse au vanadium (HSSE) est fait d’acier haute vitesse, de carbone, de carbure de vanadium et d’autres alliages pour augmenter la résistance à l’usure abrasive et la robustesse. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les aciers inoxydables et les aluminiums à haute teneur en silicone.