Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30
- Longueur de Coupe0.3750 po
- Usine Diamètre0.0300 po
- Longueur totale3-7/16 po
- Tige Diamètre1/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- brise-croustillesNon
- RevêtementAlTiN
- Direction de coupeMain droite
- Portée étendueNon
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure solide
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de Cannelures3
- Liste des sériesMiniatures
- Tolérance du diamètre de la tige-0.0001/-0.0003 po
- Simple ou double FinCélibataire
Aperçu
- Le nitrure d’aluminium et de titane (AlTiN) est l’un des revêtements les plus résistants aux abrasifs et les plus durs. Il est couramment utilisé pour l’usinage des aéronefs et des matériaux aérospatiaux, les alliages de nickel, l’acier inoxydable, le titane, la fonte et l’acier au carbone.
- Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
- Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.