Motion
70212683

ACCUPRO
70212683

3/4", 2-1/4" LOC, 3/4" Shank Diam, 5" OAL, 4 cannelures, embout simple carré en carbure massif, nACRo Finish, cannelure spiralée, 40° Helix, coupe centrale, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11751050
N° MFR70212683
Prix687.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
70212683

3/4", 2-1/4" LOC, 3/4" Shank Diam, 5" OAL, 4 cannelures, embout simple carré en carbure massif, nACRo Finish, cannelure spiralée, 40° Helix, coupe centrale, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11751050
N° MFR70212683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix687.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40
  • Longueur de Coupe  
    2.2500 po
  • Usine Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    nACRo
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Tolérance du diamètre de la tige
    -0.0001/-0.0004 po
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
70212683 3/4 PO, LOC 2-1/4 PO, TIGE 3/4 PO
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • nACRo® est un revêtement nanocomposite extrêmement résistant à l’usure et à la chaleur. Il est couramment utilisé sur l’acier, l’acier durci, l’alliage d’aluminium et la fonte.