Motion
93031300

ACCUPRO
93031300

1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 et 1/2 po, ensemble de broyeur carré cannelé 4 - Sans revêtement, carbure solide, embout simple, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 et 1/2 po tige Diam
N° D’ARTICLE MI11751093
N° MFR93031300
Prix457.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ACCUPRO
93031300

1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 et 1/2 po, ensemble de broyeur carré cannelé 4 - Sans revêtement, carbure solide, embout simple, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 et 1/2 po tige Diam
N° D’ARTICLE MI11751093
N° MFR93031300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix457.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    1/2 po
  • Diamètre de l’usine
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    1/8 po

Détails

  • Comprend également
    Étui en plastique
  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    6
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
93031300 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 &
  • Le carbure solide est utilisé pour les applications à haut rendement
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé sur la fonte, les métaux non ferreux et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les extrémités carrées sont utilisées pour les applications générales de fraisage, y compris le rainurage, le profilage et la coupe en plongée
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.