Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/4 po
- Taille de la mèche1/4 po
- Intégration minimale1-1/8 po
- Longueur totale1-1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- TypeVariateur à fente
Aperçu
- Les ancrages en béton à entraînement par fente sont des ancrages inviolables pré-étirés utilisés dans le béton et la pierre
- Ils sont parfaits pour les plafonds suspendus et les applications d’ancrage du bois au béton
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.