Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/2 po
- Taille de la mèche7/8 po
- Intégration minimale2-1/2 po
- Longueur totale2-1/16 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- MatérielAcier allié
- TypeExpansion unique
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
- Les ancrages en béton à expansion unique sont des ancrages monopièces utilisés dans le béton, les blocs, la brique et la pierre
- Ils sont dotés d’un cône d’expansion et de blindages d’expansion qui agrandissent l’ancrage pour fournir une prise solide.