Motion
67333807
Diam de 3/4 po, perceuse de 1-1/4 po, OAL de 2-7/8 po, ancrage pour béton à double expansion à insertion min de 2 po, zinc
N° D’ARTICLE MI11751165
N° MFR67333807
Prix14.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 3/4 po, perceuse de 1-1/4 po, OAL de 2-7/8 po, ancrage pour béton à double expansion à insertion min de 2 po, zinc
N° D’ARTICLE MI11751165
N° MFR67333807

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Taille de la mèche
    1-1/4 po
  • Intégration minimale
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Matériel
    Zinc
  • Type
    Double expansion

Aperçu

Description du fabricant
67333807 67333807 3/4 ÉLARGISSEMENT EN DOULLES
  • Les ancrages pour béton à double expansion sont utilisés dans le béton, les blocs et la brique
  • Une vis à métaux ou un boulon est inséré dans l’ancrage et l’étend contre le matériau de base à deux points
  • Le zinc est résistant, durable et résistant à la corrosion.