Motion
67334920
Diam de 1/4 po, perceuse de 1/4 po, OAL de 2-3/4 po, douille d’ancrage pour béton encastrée de 2-3/4 po min., acier, fini galvanisé, tête ronde
N° D’ARTICLE MI11751184
N° MFR67334920
Prix1.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 1/4 po, perceuse de 1/4 po, OAL de 2-3/4 po, douille d’ancrage pour béton encastrée de 2-3/4 po min., acier, fini galvanisé, tête ronde
N° D’ARTICLE MI11751184
N° MFR67334920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Intégration minimale
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE RONDE 67334920 67334920 1/4 X 2 3/4
  • Les ancrages de béton à manchon sont utilisés dans les blocs de béton en brique, en béton et rempli de coulis ou creux
  • Ils ont un extenseur interne qui tire vers le haut et étend le manchon en S de l’ancrage lorsque l’écrou en S de l’ancrage est serré
  • Cela augmente la puissance de maintien
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.