Motion
67335323
1/4 po Diam x 2-1/2 po OAL, vis de 7/16 po, manchon en acier pour cloison sèche et ancrage mural creux - 5/8 à 1-3/16 po d’épaisseur, à utiliser dans les cloisons sèches
N° D’ARTICLE MI11751196
N° MFR67335323
Prix1.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4 po Diam x 2-1/2 po OAL, vis de 7/16 po, manchon en acier pour cloison sèche et ancrage mural creux - 5/8 à 1-3/16 po d’épaisseur, à utiliser dans les cloisons sèches
N° D’ARTICLE MI11751196
N° MFR67335323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Épaisseur maximale du mur
    1-3/16 po
  • Épaisseur minimale du mur
    5/8 po
  • Taille de la vis
    7/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Pour matériau de mur
    Cloison sèche
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
67335323 67335323 1/4 MUR À LONG TALON A
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté