Motion
67335406
Diam de 3/16 po, perceuse de 3/16 po, OAL de 7/8 po, marteau d’entraînement à encastrement min. de 2-3/4 po, alliage d’ancrage Zamac, fini galvanisé, tête champignon
N° D’ARTICLE MI11751198
N° MFR67335406
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 3/16 po, perceuse de 3/16 po, OAL de 7/8 po, marteau d’entraînement à encastrement min. de 2-3/4 po, alliage d’ancrage Zamac, fini galvanisé, tête champignon
N° D’ARTICLE MI11751198
N° MFR67335406
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/16 po
  • Taille de la mèche
    3/16 po
  • Longueur totale
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Champignon
  • Matériel
    Alliage Zamac
  • Type
    Marteau d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
67335406 67335406 3/16X7/8 CHAMPIGNON HD Z
  • Les ancrages pour béton à marteau sont des ancrages inviolables utilisés dans le béton, les blocs, la brique et la pierre
  • Ils ont un corps d’ancrage et une goupille en acier
  • La goupille est martelée à ras de la tête d’ancrage, ce qui élargit ensuite le corps de l’ancrage
  • L’alliage Zamac est un alliage à base de zinc qui est très résistant à la corrosion.