Motion
67377200
Vis de coupe à filetage à fente sous la tête no 8-32 UNC de 5/8 po de longueur; acier de grade 2 , tête cylindrique large, pointe type F, galvanisée
N° D’ARTICLE MI11751614
N° MFR67377200
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de coupe à filetage à fente sous la tête no 8-32 UNC de 5/8 po de longueur; acier de grade 2 , tête cylindrique large, pointe type F, galvanisée
N° D’ARTICLE MI11751614
N° MFR67377200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type F
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67377200 67377200 8-32X5/8 PH SL THRD CU
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces à roulements plats. Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue.
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate. Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête. Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.