Motion
67380329
Vis cruciforme à filetage cruciforme, longueur totale de 1/2 po, no 10-24 UNC; acier de grade 2 , tête plate, pointe type F, galvanisée
N° D’ARTICLE MI11751680
N° MFR67380329
Prix0.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis cruciforme à filetage cruciforme, longueur totale de 1/2 po, no 10-24 UNC; acier de grade 2 , tête plate, pointe type F, galvanisée
N° D’ARTICLE MI11751680
N° MFR67380329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 10-24 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type F
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67380329 67380329 10-24X1/2 FH PHL THRD
  • Les types à tête plate ont des surfaces plates qui s’effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisage. La tête plate repose à plat contre la pièce.
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon