Motion
67382127
Vis d’assemblage à tête hexagonale M8x1.00mm métrique fine, longueur 40mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , finition galvanisée, hexagonale 13mm
N° D’ARTICLE MI11751725
N° MFR67382127
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M8x1.00mm métrique fine, longueur 40mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , finition galvanisée, hexagonale 13mm
N° D’ARTICLE MI11751725
N° MFR67382127

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in13.00 mm
  • Longueur
    40.00 po
  • Taille du filetage
    inM8x1.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 961 ; ISO 8676
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67382127 67382127 M8X40MM PTCH1.00MM FIN
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.