Motion
67385120
Vis de serrage en acier inoxydable 18-8 de qualité épaule ovale 1/4-20 - 1/2 po OAL, hauteur de tête 0.64 po
N° D’ARTICLE MI11751798
N° MFR67385120
Prix5.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage en acier inoxydable 18-8 de qualité épaule ovale 1/4-20 - 1/2 po OAL, hauteur de tête 0.64 po
N° D’ARTICLE MI11751798
N° MFR67385120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.5500 po
  • Hauteur de la tête
    0.6400 po
  • Longueur
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
THU SS 67385120 67385120 1/4-20X1/2 18-8
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.