Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.2800 po
- Hauteur de la tête0.3000 po
- Longueur1/2 po
- Diamètre de l’épaulement0.2400 po
- Taille du filetage#6-32
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteOvale
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.