Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/4 po
- Taille du filetage3/4-10
- Largeur sur les talons plats1 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeStandard
Aperçu
- Les écrous d'accouplement standard ont des filetages internes aux deux extrémités qui relient deux fixations mâles. Ils sont couramment utilisés pour joindre la tige filetée afin de créer des tiges plus longues
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.