Motion
67483685
No 8-32, diam. de bride de 15/32 po, écrou de bride dentelé; acier inoxydable de grade 18-8 , hauteur de bride de 0.203 po
N° D’ARTICLE MI11753916
N° MFR67483685
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 8-32, diam. de bride de 15/32 po, écrou de bride dentelé; acier inoxydable de grade 18-8 , hauteur de bride de 0.203 po
N° D’ARTICLE MI11753916
N° MFR67483685

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.4690 po
  • Plage de diamètres de bride
    0.4520 po~0.4690 po
  • Hauteur de la bride
    0.2030 po
  • Plage de hauteur
    0.1870 po~0.2030 po
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Largeur sur toute la plage de balles
    0.3340 po~0.3440 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type
    Écrou à bride dentelé

Aperçu

Description du fabricant
SERRA HEXAGONAL EN ACIER INOX 67483685 67483685 8-32 18-8
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.