Motion
67483883
No 10-32, diam. de bride de 1/2 po, écrou de bride dentelé; acier inoxydable de grade 18-8 , hauteur de bride de 7/32 po
N° D’ARTICLE MI11753921
N° MFR67483883
Prix0.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 10-32, diam. de bride de 1/2 po, écrou de bride dentelé; acier inoxydable de grade 18-8 , hauteur de bride de 7/32 po
N° D’ARTICLE MI11753921
N° MFR67483883

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1/2 po
  • Plage de diamètres de bride
    0.4800 po~0.5000 po
  • Hauteur de la bride
    0.2190 po
  • Plage de hauteur
    0.2030 po~0.2190 po
  • Taille du filetage
    #10-32
  • Largeur sur toute la plage de balles
    0.3650 po~0.3750 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type
    Écrou à bride dentelé

Aperçu

Description du fabricant
67483883 67483883 10-32 18-8 SS HEX SERR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.