Motion
67484048
Contre-écrou château en acier 3/8-24 UNF classe 5 - Largeur de 9/16 po sur tous les méplats, 13/32 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753924
N° MFR67484048
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou château en acier 3/8-24 UNF classe 5 - Largeur de 9/16 po sur tous les méplats, 13/32 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753924
N° MFR67484048

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    13/32 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Largeur sur les talons plats
    9/16 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI B18.2.2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 5
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou Castle

Aperçu

Description du fabricant
67484048 67484048 3/8-24 GR 5 CASTLE LOC
  • Les contre-écrous Castle ont une fente découpée dans une extrémité qui dépasse l'ouverture de l'écrou
  • Une fois l’écrou de blocage vissé sur la fixation et tourné en position, il est fixé à l’aide d’une goupille fendue.