Spécifications
Dimensions
- Hauteur41/64 po
- Taille du filetage3/4-10
- Largeur sur les talons plats1-1/8 po
Détails
- Fixation standardUNC
- Revêtement de finitionSans revêtement
- GradeGrade 2
- Type d’écrou de blocageContre-écrou à fente
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureImpériale
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeContre-écrou à fente
Aperçu
- Les contre-écrous à fentes sont plus minces que les contre-écrous à château et ont des fentes le long du diamètre extérieur de l’écrou
- Ils sont verrouillés en place avec une goupille fendue.