Motion
67485409
Contre-écrou hexagonal 7/16-14 UNC grade 2 avec insert en nylon - Largeur de 11/16 po sur tous les méplats, hauteur de 21/64 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11753954
N° MFR67485409
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 7/16-14 UNC grade 2 avec insert en nylon - Largeur de 11/16 po sur tous les méplats, hauteur de 21/64 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11753954
N° MFR67485409

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    21/64 po
  • Taille du filetage
    7/16-14
  • Largeur sur les talons plats
    11/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67485409 67485409 7/16-14 HEX JAM LOCKNU
  • Les contre-écrous hexagonaux sont plus minces que les contre-écrous hexagonaux standard
  • Ils sont coincés ou coincés contre un autre écrou pour verrouiller les deux écrous en place
  • Ils sont utilisés lorsque les écrous hexagonaux standard ne peuvent pas être utilisés.