Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1-1/2 po
- Plage de diamètres intérieurs1.4900 po~
- Épaisseur maximale3/16 po
- Diamètre extérieur3-1/4 po
- Plage de diamètres extérieurs3.2400 po~
- Taille de la vis1-3/8
- Épaisseur0.1530 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).