Motion
67490524
Vis de 7/16 po, grade 8 Rondelle plate en acier USS 1/2 po DI x 1-1/4 po DE, 5/64 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11754059
N° MFR67490524
Prix0.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 7/16 po, grade 8 Rondelle plate en acier USS 1/2 po DI x 1-1/4 po DE, 5/64 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11754059
N° MFR67490524

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Épaisseur maximale
    5/64 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Taille de la vis
    7/16
  • Épaisseur
    5/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
67490524 67490524 7/16 É.-U. HAUTE RÉSISTANCE Z
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).