Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1-1/4 po
- Épaisseur maximale11/64 po
- Diamètre extérieur2-3/4 po
- Taille de la vis1-1/8
- Épaisseur11/64 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).