Motion
67500801
Vis de 1/4 po, rondelle plate en acier USS 5/16 po DI x 3/4 po DE, 1/16 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754275
N° MFR67500801
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, rondelle plate en acier USS 5/16 po DI x 3/4 po DE, 1/16 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754275
N° MFR67500801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.3070 po~0.3270 po
  • Épaisseur maximale
    0.0800 po
  • Diamètre extérieur
    3/4 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.7270 po~
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.22.1
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
67500801 67500801 1/4 RONDELLE PLATE GAL ST
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).