Motion
67514562
Vis de 1/4 po, grade 9 Rondelle plate SAE, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11754322
N° MFR67514562
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/4 po, grade 9 Rondelle plate SAE, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11754322
N° MFR67514562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres intérieurs
    0.2760 po~0.2860 po
  • Épaisseur maximale
    0.0710 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.6200 po~
  • Taille de la vis
    1/4

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 9
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
67514562 67514562 1/4 L9 TENSION PLATE WA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.