Motion
67524082
9/16-12 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête; entièrement filetée, acier allié grade 8 , finition galvanisée, hexagonale 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11754422
N° MFR67524082
Prix2.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9/16-12 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale de 1-1/2 po de longueur sous la tête; entièrement filetée, acier allié grade 8 , finition galvanisée, hexagonale 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11754422
N° MFR67524082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    13/16 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    9/16-12 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
67524082 67524082 9/16-12 X1 1/2 HX HD C
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.