Motion
67576280
1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; acier inoxydable de grade 316 , hex de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11755323
N° MFR67576280
Prix0.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; acier inoxydable de grade 316 , hex de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11755323
N° MFR67576280

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67576280 67576280 1/4-20 X 2 HX HD CAP S
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté