Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur11/32 po
- Plage de diamètres intérieurs0.3390 po~0.3590 po
- Épaisseur maximale0.0800 po
- Diamètre extérieur11/16 po
- Plage de diamètres extérieurs0.6810 po~
- Taille de la vis5/16
- Épaisseur0.0650 po
Détails
- CouleurArgent
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.