Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3320 po
- Diamètre intérieur minimum0.3200 po
- Diamètre extérieur minimum0.5940 po
- Diamètre extérieur0.6100 po
- Taille de la vis5/16
- Épaisseur0.034 po
Détails
- Grade410
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent interne
Aperçu
- Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
- Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.