Motion
67592923
1/4-20 po UNC, largeur de 7/16 po sur tous les méplats, sans revêtement, écrou borgne en laiton; hauteur totale de 21/64 po
N° D’ARTICLE MI11755722
N° MFR67592923
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 po UNC, largeur de 7/16 po sur tous les méplats, sans revêtement, écrou borgne en laiton; hauteur totale de 21/64 po
N° D’ARTICLE MI11755722
N° MFR67592923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    21/64 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 UNC
  • Largeur sur les talons plats
    7/16 po

Détails

  • Couleur
    Jaune foncé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Laiton
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67592923 67592923 1/4-20 FINI LISSE BR
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur.; Les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.