Motion
67593087
N° 10-32 UNF, largeur de 3/8 po sur tous les méplats, sans revêtement, écrou borgne en laiton; hauteur totale de 11/32 po
N° D’ARTICLE MI11755725
N° MFR67593087
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 10-32 UNF, largeur de 3/8 po sur tous les méplats, sans revêtement, écrou borgne en laiton; hauteur totale de 11/32 po
N° D’ARTICLE MI11755725
N° MFR67593087

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    11/32 po
  • Taille du filetage
    N° 10-32 UNF
  • Largeur sur les talons plats
    3/8 po

Détails

  • Couleur
    Jaune foncé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Laiton
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
SOUTIEN-GORGE À FINITION UNIE 67593087 67593087 10-32
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur.; Les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.